BR5L-CIPLS-SB LEDポーチ灯 人感センサー付 丸型 アイリスオーヤマ 18799104

BR5L-CIPLS-SB LEDポーチ灯 人感センサー付 丸型 アイリスオーヤマ 18799104
BR5L-CIPLS-SB LEDポーチ灯 人感センサー付 丸型 アイリスオーヤマ 18799104

LEDポーチ灯 人感センサー付 丸型

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード18799104品番BR5L-CIPLS-SB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

人が近付くと自動で点灯する人感センサー付LEDポーチ灯です。屋外で使える防雨型で玄関を明るく照らします。薄型コンパクトサイズでスッキリ、60W相当の明るさで照らします。白熱灯に比べてLEDなので電気代がかからず省エネです。長寿命約40000時間でランプ交換の手間が少ないライトです。
暖かい雰囲気の電球色かハッキリ明るい昼白色から選べます。

設置方式垂直面専用材質アクリル、AES寸法(mm)188×213×81電球色タイプ丸型定格消費電力(W)6.6全光束(Lm)500色温度(K)2700設置場所屋外/浴室光色電球色
注意
※電気工事店による電気工事必要
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18799095
2020-08-23
用途: 夜間の玄関防犯用
その他業種

小型ですが十分に明るいです。
個人的には『昼白色』を購入して正解でした。

対象商品 : 18799095
2017-12-21
用途: 夜間の照明・防犯
株式会社ホテル白河サービス業

非常に明るく、センサーの反応も敏感なので、特に防犯に役立っています。

対象商品 : 18799104
2017-11-29
用途: 玄関のポーチ灯として使用
建設業・工事業

明るさセンサと人感センサつきが良いです。取り付け工事は電気工事士の資格が必要です。

2017-05-29
用途: 玄関灯(天井取り付け)の更新
株式会社カンキョウ

天井設置の樹脂製なので軽量で良かったのですが、垂直設置用であることが商品説明に記載されていなかったため、設置場所の変更が必要でした。
*商品説明に「垂直設置専用」の記載をご検討ください。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする