台はかり(ディフェンダー3000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ひょう量(kg)30 最小表示(g)2 注文コード18799107 品番I-D33P30B1R1JP+SF40A/BT(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品はひょう量・最小表示など12種類から選べます 他の種類を見る

D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。
D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。
大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。
この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。
個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。

仕様最小表示(認定済み)(g):10 寸法(mm)305×489×542 出力非対応 ひょう量(kg)30 電源単2電池6本(別売); 充電式バッテリー(オプション); ACアダプタ標準装備 最小表示(g)2 計測単位キログラム; グラム 通信方式Ethernet (アクセサリ); RS232 (標準装備); USB (アクセサリ) ディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD 使用温湿度範囲温度: -10℃〜40℃、湿度: 85%、結露なきこと. 風袋引き範囲最大ひょう量まで プラットホーム寸法(mm)355×305 バッテリー寿命充電式バッテリーで100時間; 電池使用で360時間
注意
※発注後のキャンセルは不可の製品となります。
※品番に「校正証明書」を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に「校正証明書」を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※セット品は発送元が異なる場合がございます。そのため、出荷日及び納品日にズレが発生する場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする