D52P30RQDL2JP+SF40A/BT(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き) 台はかり(ディフェンダー5000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス 18799868

台はかり(ディフェンダー5000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1セットひょう量(kg)1530注文コード18799868品番D52P30RQDL2JP+SF40A/BT(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。
頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。
このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。

出力4~20mA; 2入力/4出力 デジタルI/Oひょう量(kg)1530電源Rechargeable Battery (Not Included); AC電源(標準付属)最小表示(g)1、2計測単位メートルトン; Gram; Kilogram; カスタム通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); ; RS232 (標準装備); USBホスト(別売)ディスプレイドットマトリクス液晶ディスプレイ(白色LEDバックライト)使用温湿度範囲温度;-10℃~40℃、湿度;80%、結露なきこと風袋引き範囲To capacity by subtractionプラットホーム寸法(mm)400×400バッテリー寿命充電式バッテリーで20時間正味質量(kg)14
注意
※発注後のキャンセルは不可の製品となります。
※品番に「校正証明書」を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に「校正証明書」を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※セット品は発送元が異なる場合がございます。そのため、出荷日及び納品日にズレが発生する場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする