台はかり(ディフェンダー5000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 計量皿寸法(mm)305 × 355 注文コード18799877 品番D52P30RTDR1JP+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品はひょう量・計量皿寸法など24種類から選べます 他の種類を見る

オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。
頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。
このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。

仕様●ひょう量(kg) × 最小表示:15/30 kg × 1/2 g●直線性 / 繰り返し性:±2d 材質表示部用ポール :塗装スチール 長さ(mm)表示部用ポール :374 本体寸法(mm)(B × A × C × D × E × F)305 × 355 × 99 × 60 × 574 × 491 本体質量(kg)11 計量皿寸法(mm)305 × 355 表示部TD52P ABS 製 分解能内蔵計数:1600000 安定時間(秒)1 以内 許容過負荷ひょう量(kg)の 150% まで 計量可能最小単重(g)0.05 動作温度範囲(℃)10 〜 40 材質(計量部)ステンレス製計量台、塗装スチール製フレーム、水濡れ防止用にシリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル
注意
※発注後のキャンセルは不可の製品となります。
※品番に「校正証明書」を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に「校正証明書」を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※セット品は発送元が異なる場合がございます。そのため、出荷日及び納品日にズレが発生する場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする