出力4~20mA; 2入力/4出力 デジタルI/Oひょう量(kg)30 /60電源Rechargeable Battery (Not Included); AC電源(標準付属)最小表示(g)2 ; 5構造表示部 - ABS樹脂(標準タイプ)、ステンレス製・SUS304 (オールステンレス防水タイプ)計量部 - ステンレス製計量台、 塗装スチール製フレーム、アルミ製ロードセル、水漏れ防止用にシリコンコーティングされた調整脚計測単位メートルトン; Gram; Kilogram; カスタム通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); ; RS232 (標準装備); USBホスト(別売);ディスプレイドットマトリクス液晶ディスプレイ(白色LEDバックライト)使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 80%、結露なきこと風袋引き範囲To capacity by subtractionプラットホーム寸法(mm)400 × 400アプリケーション質量、個数計量、チェック質量/チェック個数、%質量、動物計量(表示値ホールド)材質(計量部)Stainless Steelバッテリー寿命充電式バッテリーで20時間