台はかり(ディフェンダー5000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ひょう量(kg)30 /60 注文コード18799911 品番D52P60RQDL2JP+SF40A/BT(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品はひょう量・計量皿寸法など24種類から選べます 他の種類を見る

オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。
頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。
このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。

出力4〜20mA; 2入力/4出力 デジタルI/O ひょう量(kg)30 /60 電源Rechargeable Battery (Not Included); AC電源(標準付属) 最小表示(g)2 ; 5 構造表示部 - ABS樹脂(標準タイプ)、ステンレス製・SUS304 (オールステンレス防水タイプ)計量部 - ステンレス製計量台、 塗装スチール製フレーム、アルミ製ロードセル、水漏れ防止用にシリコンコーティングされた調整脚 計測単位メートルトン; Gram; Kilogram; カスタム 通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); ; RS232 (標準装備); USBホスト(別売); ディスプレイドットマトリクス液晶ディスプレイ(白色LEDバックライト) 使用温湿度範囲温度: -10℃〜40℃、湿度: 80%、結露なきこと 風袋引き範囲To capacity by subtraction プラットホーム寸法(mm)400 × 400 アプリケーション質量、個数計量、チェック質量/チェック個数、%質量、動物計量(表示値ホールド) 材質(計量部)Stainless Steel バッテリー寿命充電式バッテリーで20時間
注意
※発注後のキャンセルは不可の製品となります。
※品番に「校正証明書」を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に「校正証明書」を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※セット品は発送元が異なる場合がございます。そのため、出荷日及び納品日にズレが発生する場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする