仕様●ひょう量(kg) × 最小表示:30/60 kg × 2/5 g●直線性 / 繰り返し性:±2d材質表示部用ポール :塗装スチール長さ(mm)表示部用ポール :374本体寸法(mm)(B × A × C × D × E × F)305 × 355 × 99 × 60 × 574 × 491本体質量(kg)11計量皿寸法(mm)305 × 355表示部TD52P ABS 製分解能内蔵計数:1600000安定時間(秒)1 以内許容過負荷ひょう量(kg)の 150% まで計量可能最小単重(g)0.1動作温度範囲(℃)10 ~ 40材質(計量部)ステンレス製計量台、塗装スチール製フレーム、水濡れ防止用にシリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル