仕様●最小計量値(USP、0.1%、代表値)(g):0.2●表示部保護カバー:標準装備●風防:標準装備寸法(mm)354×340×230電源ACアダプタ標準装備ひょう量(g)220最小表示(mg)0.1計量皿寸法(mm)90計測単位ミリグラム; グラム; キログラム; カスタム通信方式USB; RS232 (標準装備); USBホスト校正内部:AutoCal(TM) - 自動繰返し性代表値0.1 mg表示器外部:別売ディスプレイカラータッチパネルWQVGAのフルカラー 4.3使用温湿度範囲温度: 10℃~30℃、湿度: 80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで直線性±0.2mg安定時間(秒)3材質(計量皿)ステンレススチール