曜日別特売

4枚刃防振ラジアスショート刃ネック付エンドミル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径(Φmm)10.0
シャンク径(Φmm)10
寸法R(mm)1.5
刃長(mm)10
内容量1本注文コード18801493品番UCRS 100154
参考基準価格(税別)¥7,980販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

高級素材 400Nanoを使用し、ショート刃、テーパーネックの高剛性で、高速加工に対応します。

刃径(Φmm)10.0シャンク径(Φmm)10刃長(mm)10有効長(mm)25全長(mm)75材質400Nano刃数4寸法L(mm)75寸法d(mm)10.0寸法L1(mm)25寸法D(mm)10寸法l(mm)10寸法R(mm)1.5コーティングnBSねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする