SPEED TIGER(スピードタイガー)
4枚刃防振ラジアスショート刃ネック付エンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
10.0
6.0
8.0
10.0
12.0
シャンク径(Φmm)
10
6
8
10
12
寸法R(mm)
2.0
0.2
0.5
1.0
2.0
0.3
1.5
3.0
刃長(mm)
10
6
8
10
12
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18801502
品番
UCRS 100204
参考基準価格(税別)
¥7,980
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
高級素材 400Nanoを使用し、ショート刃、テーパーネックの高剛性で、高速加工に対応します。
刃径(Φmm)
10.0
シャンク径(Φmm)
10
刃長(mm)
10
有効長(mm)
25
全長(mm)
75
材質
400Nano
刃数
4
寸法L(mm)
75
寸法d(mm)
10.0
寸法L1(mm)
25
寸法D(mm)
10
寸法l(mm)
10
寸法R(mm)
2.0
コーティング
nBS
ねじれ角(°)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応