曜日別特売

4枚刃防振ラジアスショート刃ネック付エンドミル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径(Φmm)12.0
シャンク径(Φmm)12
寸法R(mm)2.0
刃長(mm)12
内容量1本注文コード18801545品番UCRS 120204
参考基準価格(税別)¥10,550販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

高級素材 400Nanoを使用し、ショート刃、テーパーネックの高剛性で、高速加工に対応します。

刃径(Φmm)12.0シャンク径(Φmm)12刃長(mm)12有効長(mm)30全長(mm)75材質400Nano刃数4寸法L(mm)75寸法d(mm)12.0寸法L1(mm)30寸法D(mm)12寸法l(mm)12寸法R(mm)2.0コーティングnBSねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする