ウイング
ウイングの ねじ
ウイングの 木ねじ・ドリルネジ
ウイングの ドリルネジ(切り刃付)
鉄下地用ドリルビス ステン 薄鋼板用トラス プラケース入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(120本)
注文コード
18801670
品番
4614
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
小さなドリル先と細かいピッチのネジが薄鋼板同志をしっかり締結。
用途
薄鋼板+薄鋼板
材質
ステンレスSUS410
ねじ長さ(mm)
全ネジ
働き長さ(mm)
(W2)9.8
頭径(Φmm)
8
表面処理
パシペート
ねじ径×長さ(mm)
4×19
穴の形状
十字穴2番
適合板厚
〜0.8×2
注意
※C型鋼には使用できません