椿本チエイン
スプロケット RS120-2A
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
歯数
26
26
26
17
18
14
27
54
19
20
21
22
23
24
15
40
28
30
32
36
35
38
25
42
45
48
50
34
60
16
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18801738
品番
RS120-2A26T
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
歯数
26
スプロケット形状
A形
材質
機械構造用炭素鋼/削出し仕様
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
23.5
種類
スプロケット
概略質量(kg)
37.2
列数
2
ピッチ径(Dp)(Φmm)
316.09
外径(Do)(Φmm)
337
チェーンNo.
RS120
下穴径d(Φmm)
33
吊下げ穴径A(Φmm)
-
吊下げ穴P.C.D.(mm)
-