曜日別特売
RS120-2A28T スプロケット RS120-2A 椿本チエイン 18801783

スプロケット RS120-2A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
歯数28
28
17
18
14
27
54
19
20
21
22
23
24
15
26
40
30
32
36
35
38
25
42
45
48
50
34
60
16
内容量1個注文コード18801783品番RS120-2A28T
参考基準価格(税別)¥148,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
歯数28スプロケット形状A形材質機械構造用炭素鋼/削出し仕様軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット概略質量(kg)43.5列数2ピッチ径(Dp)(Φmm)340.29外径(Do)(Φmm)361チェーンNo.RS120下穴径d(Φmm)33吊下げ穴径A(Φmm)-吊下げ穴P.C.D.(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする