図面
ウイング
ウイングの ねじ
ウイングの 木ねじ・ドリルネジ
ウイングの ドリルネジ(切り刃付)
鉄下地用・フラットヘッドビス 箱入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本)
注文コード
18801871
品番
4695
参考基準価格(税別)
¥4,740
販売価格(税込)
¥3,608
販売価格(税別)
¥
3,280
バスケットに入れる
超薄頭が不陸を解消。部材の重ね部に最適。しっかり入った十字穴が安定した作業を約束。
用途
薄鋼板+鉄骨
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
35
働き長さ(mm)
(W2)18.0-35.5
頭径(Φmm)
10
表面処理
三価ユニクロ
ねじ径×長さ(mm)
5×50
穴の形状
十字穴2番
適合板厚
〜4.0