9495 板金オールマイティビス 鉄・シルバー 箱入 ウイング 18801977

 

9495 板金オールマイティビス 鉄・シルバー 箱入 ウイング 18801977
9495 板金オールマイティビス 鉄・シルバー 箱入 ウイング 18801977
9495 板金オールマイティビス 鉄・シルバー 箱入 ウイング 18801977

板金オールマイティビス 鉄・シルバー 箱入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(300本)
ねじ径×長さ(mm)4.2×42
内容量1箱(300本)注文コード18801977品番9495
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,518
販売価格(税別)
1,380

瞬時に食い付く新開発の特殊先端スリムポイントと深くて大きな十字穴。
抜群のキレと安定(2.3mm厚鋼板が貫通できる)でビスが倒れない!落ちない!から材料を傷つけない!
様々な用途で使えるオールマイティな木下地専用板金ビス。
錆に強く安心のシルバーコート処理(鉄製)。

用途
平板スレート瓦の改修(カバー工法)に。樋吊具の取付に。その他屋根工事、外壁工事全般に。
材質ねじ長さ(mm)32頭径(Φmm)10表面処理シルバーコートねじ径×長さ(mm)4.2×42穴の形状十字穴2番
注意
※適正なトルクで締め付けてください。過剰なトルクでの締付はビスの破断・頭飛び・十字穴つぶれの原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする