9498 板金オールマイティビス ステンレス 箱入 ウイング 18802029 9498 板金オールマイティビス ステンレス 箱入 ウイング 18802029 9498 板金オールマイティビス ステンレス 箱入 ウイング 18802029

板金オールマイティビス ステンレス 箱入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(300本) 注文コード 18802029 品番 9498
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,278
販売価格(税別)
2,980

瞬時に食い付く新開発の特殊先端スリムポイントと深くて大きな十字穴。
抜群のキレと安定(2.3mm厚鋼板が貫通できる)でビスが倒れない!落ちない!から材料を傷つけない!
様々な用途で使えるオールマイティな木下地専用板金ビス。

用途平板スレート瓦の改修(カバー工法)に。樋吊具の取付に。その他屋根工事、外壁工事全般に。 材質ステンレスSUS410 ねじ長さ(mm)32 頭径(Φmm)10 表面処理パシペート ねじ径×長さ(mm)4.2×42 穴の形状十字穴2番
注意
※適正なトルクで締め付けてください。過剰なトルクでの締付はビスの破断・頭飛び・十字穴つぶれの原因となります。
※本製品のステンレスはSUS410を使用しております。ご使用環境により錆が発生する場合があります。ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする