ビス単体画像
ウイング
ウイングの ねじ
ウイングの 木ねじ・ドリルネジ
ウイングの 木ねじ
たる木ビスU
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
18802081
品番
9072
参考基準価格(税別)
¥4,530
販売価格(税込)
¥3,487
販売価格(税別)
¥
3,170
バスケットに入れる
新開発のカット形状「匠のカット」。
速い打込み速度、抜群に軽い打込み、優れた木割れ防止機能を実現。
ひねり金物(ST-12)と同等以上の耐力があります。
用途
垂木と桁の締結。
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
40
頭径(Φmm)
14
表面処理
シルバーコート
ねじ径×長さ(mm)
5.5×135
適合高さ(mm)
【垂木】〜90
穴の形状
四角穴3番
注意
※・施工にあたっては、建築主事、指定確認検査機関にご確認ください。
※・施工後はビスが見えなくなりますので施工確認写真を撮ることをお勧めします。