RS-WLHDシリーズオプション HDMI接続ワイヤレスHDMI送信機(1台)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18802135 品番RS-WLHD1-TX
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

RS-WLHDシリーズオプション HDMI接続ワイヤレスHDMI送信機(1台)

用途HDMI接続ワイヤレスHDMI送信機 付属品パッケージ内容:製品本体(送信機×1)、USB給電ケーブル×1 質量(g)約35 電源電圧DC+5V ※パソコンや映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSBアダプターから供給。 適合機器RS-WLHD1、RS-WLHD2 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60× 60×15.1 消費電流(A)[送信機]最大0.35 動作環境[温度]0〜40℃ [湿度]20〜80%(ただし結露しないこと)
注意
※本製品は「RS-WLHDシリーズ」のオプション品となります。単品ではご使用いただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする