ラトックシステム
ラトックシステムの PC周辺機器
ラトックシステムの エクステンダー
ラトックシステムの HDMIエクステンダー
RS-WLHDシリーズオプション USB-C接続ワイヤレスHDMI送信機(1台)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18802151
品番
RS-WLHD2-TX
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
RS-WLHDシリーズオプション USB-C接続ワイヤレスHDMI送信機(1台)
用途
USB Type-C接続ワイヤレスHDMI送信機
付属品
パッケージ内容:製品本体(送信機×1)
質量(g)
約31
適合機器
RS-WLHD1、RS-WLHD2
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
60× 60×15.1
電源電圧(V)
DC+5 ※パソコンやスマートフォンなどのUSB Type-Cポートから供給。
消費電流(A)
[送信機]最大0.51
動作環境
[温度]0〜40℃ [湿度]20〜80%(ただし結露しないこと)
注意
※本製品は「RS-WLHDシリーズ」のオプション品となります。単品ではご使用いただけません。