曜日別特売
AE5 0302 2枚刃アルミ用55°エンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー) 18802823

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2枚刃アルミ用55°エンドミル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径(Φmm)3.0
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)9
全長(mm)50
内容量1本注文コード18802823品番AE5 0302
参考基準価格(税別)¥2,330販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ネジレ角 55°と切り粉排出性の高い溝形状でアルミの荒~中仕上げに最適です。
TBコートで、アルミ、チタン、グラファイトで長寿命です。

刃径(Φmm)3.0シャンク径(Φmm)6刃長(mm)9全長(mm)50材質600Nano刃数2寸法L(mm)50寸法d(mm)3.0寸法D(mm)6寸法l(mm)9コーティングノンコートねじれ角(°)55RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする