SPEED TIGER(スピードタイガー)
2枚刃アルミ用55°ロングエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
8.0
6.0
8.0
10.0
12.0
シャンク径(Φmm)
8
6
8
10
12
刃長(mm)
32
25
32
45
全長(mm)
75
75
100
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18802963
品番
AEL5 0802
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ネジレ角 55°と切り粉排出性の高い溝形状でアルミの荒~中仕上げに最適です。
TBコートで、アルミ、チタン、グラファイトで長寿命です。
刃径(Φmm)
8.0
シャンク径(Φmm)
8
刃長(mm)
32
全長(mm)
75
材質
600Nano
刃数
2
寸法L(mm)
75
寸法d(mm)
8.0
寸法D(mm)
8
寸法l(mm)
32
コーティング
ノンコート
ねじれ角(°)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応