曜日別特売
AET 0303 TB 3枚刃アルミ用45°エンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー) 18803085

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3枚刃アルミ用45°エンドミル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径(Φmm)3.0
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)8
全長(mm)50
内容量1本注文コード18803085品番AET 0303 TB
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

刃と溝を鏡面仕上げにし加工仕上げ面重視のアルミ用エンドミルです。
溝加工、側面加工、Z送り可能な3枚刃です。
TBコートで、アルミ、チタン、グラファイトで長寿命です。

刃径(Φmm)3.0シャンク径(Φmm)6刃長(mm)8全長(mm)50材質600Nano刃数3寸法L(mm)50寸法d(mm)3.0寸法D(mm)6寸法l(mm)8コーティングTBねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする