大きいサイズ 激ラクデニムカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18803325 品番 1012743240-1-140
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,930
販売価格(税別)
6,300

FORECASTの激ラクデニムカーゴパンツ。
作業用ズボンとしてはもちろん、一着で日常のワークカジュアルまでカバーする新感覚ワークパンツです。
・このパンツと同素材のブルゾン
1276-3211 激ラクデニムブルゾン

仕様前開きファスナー/ストレッチ/股下マチ付/サイド・バック・フラップ付きカーゴポケット有/ウエストサイドゴム仕様/T/Cストレッチデニム/加工(バイオ)/ベルトループ8本 ネイビー 混率(%)【表地】ポリエステル 100%【内衣】ポリエステル 100% 股下(cm)80 ウエスト(cm)140 総丈(cm)116 ヒップ(cm)163 ワタリ(cm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする