大きいサイズ 半袖フルジップラッシュガード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18803465 品番 1012785283-1-6L
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

OCEAN PACIFICの半袖フルジップラッシュガードです。
日焼けの原因となる紫外線から守ってくれるUVケア機能付きで、海・プール・アウトドアといった外での活動も安心して楽しめます。
多方向に伸びる、光沢感のあるストレッチ素材で肌にピタッとフィットするので動きやすさも◎。

仕様UV加工(UPF50+)/プリント(ラバー)/チンガード/ストレッチ ネイビー 混率(%)ポリエステル 85%, ポリウレタン 15% 総丈(cm)82 裾廻り(cm)150 バスト(cm)150 裄丈(cm)57 袖口(cm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする