※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YAV型レバーホイスト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18803639 品番 YAV-160
参考基準価格(税別)¥64,500 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

トルクコントローラ機構(過負荷防止機能付き)搭載しております。
必要以上に過大な力がかけられたとき、トルクコントローラ機構がなめらかに作動し本体部分やワイヤー、その他周辺器具を損傷するような過負荷が伝達されないようにします。(この時ブレーキは保持されます)

定格荷重(t)1.6 標準揚程(m)1.5 塗装色マンセル N-1.0 巻上平均手動力(N)353/36(N/kgf) 自重(kg)9.2 RoHS指令(10物質対応)対応 フック間最小距離(mm)352 掛数ロードチェーン:1 ロードチェーン線径(mm)7.1
注意
※フック間最小距離は表記寸法以下となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする