曜日別特売
YAⅢ-900 YAⅢ型レバーホイスト 象印チェンブロック 18803666

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YAⅢ型レバーホイスト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
定格荷重(t)9
内容量1台注文コード18803666品番YAⅢ-900
参考基準価格(税別)¥193,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

トルクコントローラ機構(過負荷防止機能付き)搭載しております。
必要以上に過大な力がかけられたとき、トルクコントローラ機構がなめらかに作動し本体部分やワイヤー、その他周辺器具を損傷するような過負荷が伝達されないようにします。(この時ブレーキは保持されます)

定格荷重(t)9標準揚程(m)1.5塗装色マンセル N-1.0巻上平均手動力(N)451/46(N/kgf)自重(kg)42RoHS指令(10物質対応)対応フック間最小距離(mm)689掛数ロードチェーン:3ロードチェーン線径(mm)9
注意
※フック間最小距離は表記寸法以下となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする