※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GCT+
4枚刃防振分割ラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
8.0
4.0
5.0
10.0
シャンク径(Φmm)
8
6
10
寸法R(mm)
0.5
0.2
0.5
1.0
刃長(mm)
20
12
15
25
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18804318
品番
4GSUC 080 005 S08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,800
4枚刃防振分割パワータイプのラジアス刃形で、全長も長くチタン合金等の航空機部品加工に最適。
全長(mm)
80
刃数
4
刃径(Φmm)
8.0
シャンク径(Φmm)
8
刃長(mm)
20
寸法L(mm)
80
寸法d(mm)
8
寸法L1(mm)
20
寸法D(mm)
8
寸法R(mm)
0.5
コーティング
ACR
ねじれ角(°)
42
RoHS指令(10物質対応)
対応