※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WIDIN
2枚刃サンダーボールエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
18.0
全長(mm)
140
注文コード
18804853
品番
DB312 180
参考基準価格(税別)
¥37,300
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
切味重視の刃形状で軟質材、アルミ合金での加工に対応します。
低価格素材 600MG-K使用してます。
全長(mm)
140
刃数
2
刃径(Φmm)
18.0
シャンク径(Φmm)
18
刃長(mm)
34
寸法L(mm)
140
寸法d(mm)
18
寸法D(mm)
18
寸法l(mm)
34
寸法R(mm)
9.0
コーティング
TiAlN
ねじれ角(°)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応