MY-V440470/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18804865

●※画像はイメージです。

MY-V440470/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18804865
MY-V440470/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18804865

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1セット明るさ(Lm)4000光源色白色定格消費電力(W)25.2注文コード18804865品番MY-V440470/WAHTN
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
用途
屋内用
セット内容(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU44047W AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上タイプ高演色タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)25.2本体質量(kg)1参考/旧型式MY-V440170/W AHTN色温度(K)4000製品形状逆富士タイプ 150幅光源色白色入数1セット明るさ(Lm)4000演色指数(Ra)93定格光束(Lm)3370ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。

※壁直付の場合、ガードの装着はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする