曜日別特売
MY-V410630S/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18805520

●※画像はイメージです。

MY-V410630S/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18805520
MY-V410630S/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18805520

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1セット光源色昼白色注文コード18805520品番MY-V410630S/NAHTN
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
用途
屋内用
仕様プルSW付 高出力タイプセット内容(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU41063N AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト形状逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付質量(kg)1取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)54.3色温度(K)5000光源色昼白色形名【旧型品組合せ】MY-V410530S/N 2AHTN明るさ(Lm)10000演色指数(Ra)83定格光束(Lm)10000ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする