曜日別特売
PF503 023 超硬マックスドリルショート WIDIN 18806104

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬マックスドリルショート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード18806104品番PF503 023
参考基準価格(税別)¥3,370販売価格(税込)¥3,619
販売価格(税別)
3,290

ドリル専用超微粒子0.5μ素材と高い表面硬度と高耐熱酸化温度と潤滑性のあるTiALN-HH(チタンアルミシリコン系コートにより、高い硬さの被削材と長寿命化に対応します。

ドリル径(Φmm)2.3溝長(mm)14全長(mm)50シャンク径(Φmm)3材質超硬表面処理TiAlNHHねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする