曜日別特売
RS60-2C48TQ スプロケット RS60-2C 椿本チエイン 18807137

スプロケット RS60-2C

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は歯数など38種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
歯数
48
注文コード
18807137
品番
RS60-2C48TQ
参考基準価格(税別)¥51,800販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980
外径(Do)(Φmm)
302
ピッチ径(Dp)(Φmm)
291.27
ハブ径DH(mm)
107
吊下げ穴径A(Φmm)
-
吊下げ穴P.C.D.(mm)
-
下穴径d(Φmm)
23
ハブ長さL(mm)
85
歯数
48
軸穴径(Φmm)
~75
材質
機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
11.7
種類
スプロケット
概略質量(kg)
20.1
列数
2
チェーンNo.
RS60
スプロケット形状
C形

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする