※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WIDIN
WIDINの ドリル
WIDINの 超硬ドリル
WIDINの 超硬エンドミルシャンク
超硬マックスドリルミディアム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
3.3
注文コード
18807565
品番
PF505 033
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,150
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
136
種類から選べます
他の種類を見る
TiAlN-HH(チタンアルミシリコン系)コートで高硬度被削材と長寿命化に対応します。
ドリル径(Φmm)
3.3
溝長(mm)
27
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
4
材質
超硬
表面処理
TiAlNHH
ねじれ角(°)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応