※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬マックスドリルミディアム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)3.5 注文コード18807583 品番PF505 035
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,398円となります。
参考基準価格(税別)¥6,150 販売価格(税込) ¥4,279
販売価格(税別)
3,890
この商品はドリル径など136種類から選べます 他の種類を見る

TiAlN-HH(チタンアルミシリコン系)コートで高硬度被削材と長寿命化に対応します。

ドリル径(Φmm)3.5 溝長(mm)30 全長(mm)65 シャンク径(Φmm)4 材質超硬 表面処理TiAlNHH ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする