※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬マックスドリルミディアム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)6.8 注文コード18807915 品番PF505 068
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,898円となります。
参考基準価格(税別)¥11,010 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別)
6,990
この商品はドリル径など136種類から選べます 他の種類を見る

TiAlN-HH(チタンアルミシリコン系)コートで高硬度被削材と長寿命化に対応します。

ドリル径(Φmm)6.8 溝長(mm)47 全長(mm)87 シャンク径(Φmm)7 材質超硬 表面処理TiAlNHH ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする