用途屋内用仕様高演色タイプセット内容(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU43047N AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)19.5本体質量(kg)1.3参考/旧型式MY-V430371/N AHTN色温度(K)5000製品形状逆富士タイプ 230幅光源色昼白色入数1セット明るさ(Lm)3200演色指数(Ra)93定格光束(Lm)2830ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵