用途屋内用仕様一般タイプセット内容(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU44043WW AHZ種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)24.6本体質量(kg)1.3参考/旧型式MY-V440331/WW AHZ色温度(K)3500製品形状逆富士タイプ 230幅光源色温白色入数1セット明るさ(Lm)4000演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3860ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵