用途屋内用仕様一般タイプ グレアカットABセット内容(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU44046N AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)24.6本体質量(kg)1.3参考/旧型式MY-V440361/N AHTN色温度(K)5000製品形状逆富士タイプ 230幅光源色昼白色入数1セット明るさ(Lm)4000演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3580ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵