用途屋内用セット内容(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU42543D AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト全長(mm)1250取付直付形形40高さ(mm)器具:57材質(本体)鋼板 白色仕上タイプ一般タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)16.4本体質量(kg)1.6参考/旧型式MY-V425333/D AHTN色温度(K)6500製品形状逆富士タイプ 230幅 リニューアルタイプ光源色昼光色入数1セット明るさ(Lm)2500演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2490ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵