椿本チエイン
スプロケット RS50-2C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
歯数
42
注文コード
18810856
品番
RS50-2C42T
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
歯数
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
C形
列数
2
歯幅(mm)
8.7
チェーンNo.
RS50
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
42
軸穴径(Φmm)
~66
材質
機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様
概略質量(kg)
9.8
ピッチ径(Dp)(Φmm)
212.43
外径(Do)(Φmm)
221
ハブ長さL(mm)
80
ハブ径D
H
(mm)
98
下穴径d(Φmm)
23