シーケー金属
シーケー金属の 継手・パイプ
シーケー金属の 継手
シーケー金属の ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
コート継手 (コート)チーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18811994
品番
チーズ(1B)
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
形状
チーズ
呼び径(B)
1
材質
可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
最高使用圧力(MPa)
2.5(40℃以下の静流水)
ねじの種類
PTネジ
表面処理
エポシキ樹脂コーティング
呼び径(A)
25
中心から端面までの距離 A(mm)
38
適合流体
中水、工業用水、冷温水、消火用水
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材