形状ユニオン
呼び径(B)1/2
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
厚さ(mm)3
高さ(mm)17
最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)
ねじの種類PTネジ
表面処理エポシキ樹脂コーティング
寸法b1(mm)21
寸法b2(mm)22
寸法d1(Φmm)24
呼び径(A)15
ねじ長さl(mm)9
適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水
二面幅B(mm)42(八角)
二面幅B1(mm)27(八角)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びD1M35×2