形状ユニオン
呼び径(B)3/4
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
厚さ(mm)3.5
高さ(mm)18.5
最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)
ねじの種類PTネジ
表面処理エポシキ樹脂コーティング
寸法b1(mm)24.5
寸法b2(mm)26
寸法d1(Φmm)30
呼び径(A)20
ねじ長さl(mm)9.5
適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水
二面幅B(mm)49(八角)
二面幅B1(mm)33(八角)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びD1M42×2