コート継手 (コート)ユニオン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18812125 品番 ユニオン(1-1/2B)
参考基準価格(税別)¥6,650 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
形状ユニオン 呼び径(B)1-1/2 材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 厚さ(mm)5 高さ(mm)24.5 最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水) ねじの種類PTネジ 表面処理エポシキ樹脂コーティング 寸法b1(mm)33 寸法b2(mm)35.5 寸法d1(Φmm)53 呼び径(A)40 ねじ長さl(mm)12 適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水 二面幅B(mm)78(十角) 二面幅B1(mm)56(十角) ねじの呼びD1M68×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする