シーケー金属
シーケー金属の 継手・パイプ
シーケー金属の 継手
シーケー金属の ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
コート継手 (コート)ユニオン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18812134
品番
ユニオン(2B)
参考基準価格(税別)
¥9,050
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
形状
ユニオン
呼び径(B)
2
材質
可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
厚さ(mm)
5.5
高さ(mm)
27
最高使用圧力(MPa)
2.5(40℃以下の静流水)
ねじの種類
PTネジ
表面処理
エポシキ樹脂コーティング
寸法b1(mm)
37
寸法b2(mm)
39.5
寸法d1(Φmm)
65
呼び径(A)
50
ねじ長さl(mm)
13.5
適合流体
中水、工業用水、冷温水、消火用水
二面幅B(mm)
93(十角)
二面幅B1(mm)
69(十角)
ねじの呼びD1
M82×2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材