コート継手 (コート)ユニオン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18812168 品番 ユニオン(4B)
参考基準価格(税別)¥53,710 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
形状ユニオン 呼び径(B)4 材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 厚さ(mm)7.5 高さ(mm)39 最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水) ねじの種類PTネジ 表面処理エポシキ樹脂コーティング 寸法b1(mm)58 寸法b2(mm)60.5 寸法d1(Φmm)121 呼び径(A)100 ねじ長さl(mm)21 適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水 二面幅B(mm)158(十角) 二面幅B1(mm)127(十角) ねじの呼びD1M145×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする