コート継手 (コート)角ニップル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18812527 品番 角Ni(1B)
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
形状角ニップル 呼び径(B)1 材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 寸法L(mm)53 最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水) ねじの種類PTネジ 寸法E(mm)20.5 表面処理エポシキ樹脂コーティング 呼び径(A)25 適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水 二面幅B(mm)38(六角) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする