コート継手 (コート)角ニップル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18812579 品番 角Ni(3B)
参考基準価格(税別)¥7,870 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
形状角ニップル 呼び径(B)3 材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 寸法L(mm)83 最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水) ねじの種類PTネジ 寸法E(mm)33 表面処理エポシキ樹脂コーティング 呼び径(A)75 適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水 二面幅B(mm)95(八角) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする