シーケー金属
シーケー金属の 継手・パイプ
シーケー金属の 継手
シーケー金属の ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
コート継手 (コート)角ニップル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18812588
品番
角Ni(4B)
参考基準価格(税別)
¥13,260
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
形状
角ニップル
呼び径(B)
4
材質
可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
寸法L(mm)
95
最高使用圧力(MPa)
2.5(40℃以下の静流水)
ねじの種類
PTネジ
寸法E(mm)
38.5
表面処理
エポシキ樹脂コーティング
呼び径(A)
100
適合流体
中水、工業用水、冷温水、消火用水
二面幅B(mm)
120(八角)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材